Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

1000 Stühle FITNESS Büro-Drehstuhl - ohne Armlehne, dunkelblau

Artikelnummer
Z21669372
EAN
4250416835864
Herstellernummer
ZeroFM50-141
Marke
1000 Stühle
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
585,99 € 492,43 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z21669372
EAN
4250416835864
Herstellernummer
ZeroFM50-141
Marke
1000 Stühle

Technische Daten

Ausführungbis 110 kg Körpergewicht, Rückenlehne mit Lordosenstütze
Farbedunkelblau
Sitzbreite47 cm
Sitzhöhe44-45 cm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

3-D-Fitnessball-Mechanik: Das dreidimensionale Sitzen wie auf einem Gymnastikball bietet höchsten Sitzkomfort bis 110 kg Körpergewicht - wirkt Verspannungen entgegen, fördert die bessere Nährstoffversorgung der Bandscheiben. Ergonomischer DIN-Sitz und medizinische Rückenlehne mit Lordosenstütze. Bezug aus 100% Polyolefin. Maße ca.: Sitzbreite 47 cm, Sitztiefe 45 cm, Sitzhöhe 44-55 cm, Rückenlehnenhöhe 56 cm. Lieferung mit schwarzem Polyamid-Fußkreuz. Armlehnen und Alufußkreuz optional.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente