2-Komponenten-Sofortkleber 3090, 10 g

Artikelnummer: Z00440051
EAN: 1234
2-Komponenten-Sofortkleber 3090, 10 g
Inkl. Steuern: 23,00 € VE 1 Stück (10 g) Netto 19,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
230,00 € / 100 g

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

2-Komponenten-Sofortklebstoff 3090

2K-Sofortklebstoff (Cyanacrylat).

- Schnell härtender, spaltfüllender Klebstoff - Zum Verbinden von Teilen mit unterschiedlichen oder undefinierten Klebespalten (bis 5 mm) - Hervorragende Haftfestigkeit auf vielen verschiedenen Werkstoffen, z. B. auf Kunststoffen, Gummi und Metall - Auch geeignet bei porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien - Die gelförmige Konsistenz verhindert ein Ablaufen selbst auf senkrechten Flächen - Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +80 °C

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gebindegröße (g) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen