• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

HAZET Schlauchaufroller 9040N-10

UVP: 177,90 € 130,00 € Netto 109,24 €
- 32%

HAZET Spiralschlauch 9040-7

UVP: 45,81 € 31,00 € Netto 26,05 €
- 39%

KS TOOLS Schlauchhalter, 230x70mm

UVP: 29,33 € 18,00 € Netto 15,13 €
- 57%

brennenstuhl Spiralschlauch L = 2,5m; Ø = 20mm grau

UVP: 19,03 € 8,13 € Netto 6,83 €
- 38%

KS TOOLS Sortiment O-Ringe,SAE,407-tlg.

UVP: 27,29 € 16,81 € Netto 14,13 €

Honeywell SPERIAN Polycarbonat Visier beschlagfrei

Artikelnummer:  
Z00195754 
EAN:  
7312550116241 
Herstellernummer:  
1011624 
Marke: 
Honeywell 

Artikel aktuell nicht lieferbar

37,96 €

Netto 31,90 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz/klar
Typ Visier
Alle technische daten

Produktbeschreibung

SPERIAN Polycarbonat, erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn, große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht, leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung, um individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen, komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz, Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit, 100% dielektrisch, vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung, verstellbares Kopfband, mehrfach einstellbare Visierneigung, luftdurchlässiges, extrem weiches Schweißband; abnehmbar und dadurch leicht zu waschen bzw. auszutauschen, Material: ABS, Farbe: Rahmen: schwarz, Scheibe: klar, VLT = 92%
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben