HOWARD LEIGHT Impact Sport Kapselgehörschützer mit faltbarem Bügel

Artikelnummer: Z00195839
Herstellernummer: 1013530
HOWARD LEIGHT Impact Sport Kapselgehörschützer mit faltbarem Bügel
Inkl. Steuern: 114,75 € VE 1 Stück Netto 96,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Impact Sport Kapselgehörschützer mit faltbarem Bügel, Anwender können wichtige Umgebungsgeräusche dank der Außengeräuschverstärkung besser verstehen, gleichzeitig sind sie vor schädigendem Lärm geschützt, das flache Kapseldesign mit spezieller Aussparung verhindert ein störendes Anstoßen beim Schießen, dank des faltbaren Bügels lässt sich die Kapsel platzsparend verstauen und problemlos transportieren, batteriesparende Abschaltautomatik nach 4 Stunden, AUX-Eingang für den Anschluss eines externen Audiogeräts, z. B. MP3-Player. Audioanschlusskabel und 2 AAA-Batterien für ca. 350 Betriebsstunden gehören zum Lieferumfang, einfach austauschbare, gesteckte Dichtungskissen, Dämmwerte: H=30 dB / M=25 dB / L=20 dB, SNR=25 dB (A)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kapselgehörschutz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen