HOWARD LEIGHT Leightning L2F HiVis

Artikelnummer: Z00195840
Herstellernummer: 1013942
Howard Leight
HOWARD LEIGHT Leightning L2F HiVis
Inkl. Steuern: 19,02 € VE 1 Stück Netto 15,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Leightning L2F HiVis, maximale Dämmung und beste Sichtbarkeit, die fluoreszierenden Muscheln und der reflektierende Kopf-bügel sorgen für beste Sichtbarkeit nachts oder bei schlechten Sichtverhältnissen, ein wichtiger Sicherheitsaspekt! Die Kapsel ist auf praktisches Taschenformat zusammenfaltbar und lässt sich in der optionalen Gürteltasche sauber aufbewahren und transportieren, Farbe: warngelb, SNR=32 dB (A), Dämmwerte: H=32 dB / M=30 dB / L=24 dB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kapselgehörschutz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen