HOWARD LEIGHT Sync Stereo

Artikelnummer: Z00195841
EAN: 7312550301111
Herstellernummer: 1030111
Howard Leight
HOWARD LEIGHT Sync Stereo
Inkl. Steuern: 33,76 € VE 1 Stück Netto 28,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Sync Stereo, sicher vor Lärm geschützt sein und gleichzeitig Lieblingsmusik Hören, mit seinem SNR von 31 bietet dieser Kapselgehörschützer hervorragenden Schutz vor Lärm, einfach das eigene tragbare Audiogerät, wie z.B. MP3 Player, anschließen und ungestört die Lieblingsmusik genießen, das moderne Design und die hervorragende Klangqualität sind denen von hochwertigen Stereoheadsets gleichwertig, Sync benötigt keine Batterien oder Schalter, die Wiedergabe wird über das angeschlossene Gerät geregelt, die optimierten Basskammern und die Lautstärkebegrenzung sorgen für unbeschwerten Hörgenuss - auf der Arbeit oder zu Hause, Dämmwerte (EN 352-1): H=32 dB / M=28 dB / L=23 dB, SNR=31 dB (A)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kapselgehörschutz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen