HOWARD LEIGHT Thunder Kapselgehörschützer T1

Lieferung in 15 Werktag.

11,89 €

Netto 9,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ Kapselgehörschutz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

HOWARD LEIGHT Thunder Kapselgehörschützer, die neue innovative Serie bietet ein Maximum an Schutz und Komfort, der robuste Kunststoff-Kopfbügel ist formstabil für einen garantiert sicheren Schutz und dank des freiliegenden Bügel-Polsters (T2, T3) angenehm zu tragen, weitere Ausstattungsvorteile: große Muscheln mit viel Platz für das Ohr, Quick-Click-Höhenverstellung, keinerlei Metallteile, 3 Ausführungen in unterschiedlichen Dämmstufen, T1: die flache, komfortable Ausführung für lange Tragezeiten. Grüne Muscheln. SNR=30 dB, Dämmwerte: H=32 dB/M=28 dB/L=21 dB, T2: die leistungsstarke Kapsel für mittlere Lärmbereiche. Dunkelgrüne Muscheln SNR=33 dB, Dämmwerte: H=34 dB / M=31 dB / L=25 dB, T3: das Topmodell für höchste Ansprüche und unübertroffene Dämmung: SNR=36. Schwarz. Dämmwerte: H=37 dB/ M=34 dB / L=26 dB
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben