HOWARD LEIGHT Thunder Kapselgehörschützer T3

Artikelnummer: Z00195836
Herstellernummer: 1010970
HOWARD LEIGHT Thunder Kapselgehörschützer T3
Inkl. Steuern: 20,75 € VE 1 Stück Netto 17,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

HOWARD LEIGHT Thunder Kapselgehörschützer, die neue innovative Serie bietet ein Maximum an Schutz und Komfort, der robuste Kunststoff-Kopfbügel ist formstabil für einen garantiert sicheren Schutz und dank des freiliegenden Bügel-Polsters (T2, T3) angenehm zu tragen, weitere Ausstattungsvorteile: große Muscheln mit viel Platz für das Ohr, Quick-Click-Höhenverstellung, keinerlei Metallteile, 3 Ausführungen in unterschiedlichen Dämmstufen, T1: die flache, komfortable Ausführung für lange Tragezeiten. Grüne Muscheln. SNR=30 dB, Dämmwerte: H=32 dB/M=28 dB/L=21 dB, T2: die leistungsstarke Kapsel für mittlere Lärmbereiche. Dunkelgrüne Muscheln SNR=33 dB, Dämmwerte: H=34 dB / M=31 dB / L=25 dB, T3: das Topmodell für höchste Ansprüche und unübertroffene Dämmung: SNR=36. Schwarz. Dämmwerte: H=37 dB/ M=34 dB / L=26 dB

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Kapselgehörschutz

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen