3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/ 4" stromlos geöffnet (NO) 36512

Artikelnummer: Z00077504
Herstellernummer: 36512
3/2-Wege ES-Magnetventil G 1/ 4" stromlos geöffnet (NO) 36512
Inkl. Steuern: 186,83 € VE 1 Stück Netto 157,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: 1.4104, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +120°C
Spannungen:
Standard: 24 V=, 230 V AC, auf Wunsch: andere Spannungen (siehe Bestellbeispiel)
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 3
Achtung:
Druckanschluss entgegen der Norm an Anschluss 2, Entlüftung über Anschluss 3
Optional:
NPT-Gewinde -NPT
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
Bis 2" Anschlussgewinde mit kv=484 l/min. erhältlich, bitte fragen Sie an. *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < Peingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Funktion stromlos geöffnet (NO)
Ersatzspule M 224 GH
Gewinde G 1/4"
Arbeits-druck 0 - 10 BAR
DN 2 MM
Steuerspannung 24 V=
kv-Wert* 2,2 LPM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen