3/2-Wege Magnetventil für Biodiesel (3 x G 3/8") 24 V=

Artikelnummer: Z00091275
Herstellernummer: 146232
3/2-Wege Magnetventil für Biodiesel (3 x G 3/8") 24 V=
Inkl. Steuern: 231,11 € VE 1 Stück Netto 194,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: Viton
Temperaturbereich:
-20°C bis max. +80°C (Medium max. 130°C)
Medien:
Biodiesel, Pflanzenöle, Rapsöl, Dieselkraftstoff
Spannungen:
24 V=, 12 V=
Schutzart:
IP 65
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
*Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf. Durchfluss für Luft [l/min] ca. 13,4 x kv x PEingang, wenn PAusgang < Peingang/2 (PEingang und PAusgang sind Absolutwerte in bar.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

kv-Wert* 23 LPM
Gewinde 3 x G 3/8"
DN 12 MM
Arbeits-druck 0 - 4 BAR
Steuerspannung 24 V=
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen