3/2-Wege Magnetventil,Flansch, geschlossen (NC), 230 V AC

Artikelnummer: Z00105117
Herstellernummer: 153252
3/2-Wege Magnetventil,Flansch, geschlossen (NC), 230 V AC
Inkl. Steuern: 35,58 € VE 1 Stück Netto 29,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 20 ms
Nennweite:
1,1 mm
Steuerspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
Gleichstrom: 2,0 W, Wechselstrom: 3,5 VA (60 Hz)
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 65 (IP 50 mit 2-Pol-Stecker)
Optional:
Steuerspannungen 12 V= -D2, 115 V AC -A1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung DIN-Stecker (Größe 0)
Durchfluss 28 LPM
Symbol z_ysv10_2nc_k.eps
Grund-stellung geschlossen (NC)
Steuerspannung 230 V AC
Anschluss Flansch
Betriebs-druck** 0 - 8 BAR
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen