3/2-Wege Magnetventil,Flansch, offen (NO), 24 V=

Artikelnummer: Z00076973
Herstellernummer: 32824
3/2-Wege Magnetventil,Flansch, offen (NO), 24 V=
Inkl. Steuern: 36,77 € VE 1 Stück Netto 30,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Kunststoff, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +60°C
Medien:
geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft
Schaltzeit (bei 5 bar):
< 8 ms
Nennweite:
0,6 mm
Steuerspannung:
24 V=
Spannungstoleranz:
± 10 %
Leistungsaufnahme:
0,65 W
Schutzart (VDE 0470/EN 60529):
IP 50
Ausführung:
mit 2-Pol-Stecker, mit LED (inkl. 600 mm Kabel, 7 mm Steckerbreite)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betriebs-druck** 0 - 6 BAR
Durchfluss 17 LPM
Grund-stellung offen (NO)
Symbol z_ysv10_2no_k.eps
Anschluss Flansch
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen