3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen (NC), 4-fach 27845

Artikelnummer: Z00092841
Herstellernummer: 27845
3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", geschlossen (NC), 4-fach 27845
Inkl. Steuern: 130,53 € VE 1 Stück Netto 109,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Werkstoffe:
Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR
Temperaturbereich:
-10°C bis max. +70°C
Arbeitsdruck:
-0,95 bis 10 bar (MS 20 310: -0,95 bis 8 bar)
Steuerspannung:
Standard: 24 V=, 230 V AC, viele Sonderspannungen möglich
Schutzart:
IP 65, Steckergröße 1 (MS 20 310: Steckergröße 0)
Information:
Diese Ventile werden grundsätzlich mit Spule und Stecker ausgeliefert!
1)nur in 12 und 24 V DC verfügbar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1/8"
Anzahl Ventile 4 STK
Durchfluss 56 LPM
Symbol z_ms310_k.eps
Steuerspannung 24 V=
Leistungsaufnahme (Anzug) 4,2 W
Nenn-weite 1,4 MM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen