3/2-, 5/2- u. 5/3-Wegeventile Anschl. G 1/2 Funktion 5/3-Wege

Artikelnummer: Z00324896
EAN: 4047322097000
Herstellernummer: 514.143
3/2-, 5/2- u. 5/3-Wegeventile Anschl. G 1/2 Funktion 5/3-Wege
Inkl. Steuern: 135,42 € VE 1 Stück Netto 113,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile Anschluss G 1/2 Funktion 5/3-Wege / 3/2-, 5/2- und 5/3-Wegeventile / - handbetätigt - / Weitere Angaben Datenblatt 15-63-1 / Feder Sonderstahl / Anschluss G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / Kolben Alu vernickelt / Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min (1/8), 1100 Nl/min (1/4), 4600 Nl/min (1/2) / Dichtmaterial NBR / Ventilkörper Aluminium / Funktion 5/3-Wege / Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min (1/8), 750 Nl/min (1/4), 3200 Nl/min (1/2) / Schaltbild 16 / Betriebsdruck 2,5 bis 10 bar (monostabil) / 1,0 bis 10 bar (bistabil) / Vakuum bis 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Sonderstahl
Funktion 5/3-Wege
Durchfluss bei 6 bar und 1,0 bar 550 Nl/min (G 1/8), 1100 Nl/min (G 1/4), 4600 Nl/min (G 1/2)
Anschluss G 1/2
Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 400 Nl/min (G 1/8), 750 Nl/min (G 1/4), 3200 Nl/min (G 1/2)
Dichtmaterial NBR
Betriebsdruck 2,5-10bar(monostabil)1,0-10bar(bistabil)Vakuum bis 10bar
Ventilkörper Aluminium
Temperaturbereich -10 °C bis +60 °C
Kolben Alu vernickelt
Schaltbild 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen