3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild n. NAMUR Spannung V 230 V, 50 Hz Anschl. 1 G 1/4

Artikelnummer: Z00325024
EAN: 4047322268912
Herstellernummer: 552.01
3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild n. NAMUR Spannung V 230 V, 50 Hz Anschl. 1 G 1/4
Inkl. Steuern: 30,02 € VE 1 Stück Netto 25,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-5/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR Spannung V 230 V, 50 Hz Anschluss 1 G 1/4 / Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung. / Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. / Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. / Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss 1 G 1/4 / Spannung 230 V, 50 Hz / DN 8 / Durch-flussl/min 1370 / Betriebstemperatur °C bis °C / Arbeitsdruck 1,5 - 8 bar / Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert) / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9 / Dichtmaterial NBR / Gehäuse Aluminium / Anschluss 3 5 G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitsdruck 1,5 - 8 bar
Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9
Durchfluss 1370 Liter pro Minute
Anschluss 3 + 5 G 1/4
Dichtmaterial NBR
Betriebstemperatur +5 °C bis +50 °C
Gehäuse Aluminium
Anschluss 1 G 1/4
DN 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen