3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild n. NAMUR Spannung V 24 V DC Anschl. 1 G 3/8

Artikelnummer: Z00325027
EAN: 4047322268936
Herstellernummer: 552.04
3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild n. NAMUR Spannung V 24 V DC Anschl. 1 G 3/8
Inkl. Steuern: 39,53 € VE 1 Stück Netto 33,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-5/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR Spannung V 24 V DC Anschluss 1 G 3/8 / Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung. / Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. / Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. / Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss 1 G 3/8 / Spannung 24 V DC / DN 10 / Durch-flussl/min 1650 / Betriebstemperatur °C bis °C / Arbeitsdruck 1,5 - 8 bar / Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert) / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9 / Dichtmaterial NBR / Gehäuse Aluminium / Anschluss 3 5 G 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 1650
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9
Gehäuse Aluminium
Arbeitsdruck 1,5 - 8 bar
Anschluss 3 + 5 G 1/4
Anschluss 1 G 3/8
Dichtmaterial NBR
DN 10
Betriebstemperatur +5 °C bis +50 °C
Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen