3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild nach NAMUR m. Luftfeder

Artikelnummer: Z00325029
EAN: 4047322288248
Herstellernummer: 552.12
3/2-5/2-Wegeventil m. Lochbild nach NAMUR m. Luftfeder
Inkl. Steuern: 50,00 € VE 1 Stück Netto 42,02 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-5/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR, mit Luftfeder Spannung V 24 V DC / Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR mit federraumbelüfteter Ausführung. / Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil. / Leistungsaufnahme 3 W=/ 5 VA~ / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss 1 G 1/4 / Spannung 24 V DC / DN 7 / Durchfluss 1250 l/min / Durch-flussl/min 1250 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck 1,5 bis 10 bar (552.11 und 552.12) / 2,5 bis 10 bar (552.21 und 552.22) / Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert) / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9 / Dichtmaterial NBR / Gehäuse Aluminium eloxiert / Schieber Stahl rostfrei / Anschluss 3 5 G 1/4 / Anschluss 1 bzw. 3 und 5 G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 1250
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9
Gehäuse Aluminium eloxiert
Im Lieferumfang enthalten Gerätestecker PG 9,Adapterplatte,Schrauben und Dichtmaterial
Arbeitsdruck 1,5-10 bar (552.11u552.12)/2,5-10 bar (552.21u552.22)
Anschluss 3 + 5 G 1/4
Anschluss 1 bzw. 3 und 5 G 1/4 (Anschluss 1), G 1/4 (Anschluss 3 und 5)
Anschluss 1 G 1/4
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 1250 l/min
DN 7
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C
Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Leistungsaufnahme: 3 W=/ 5 VA~
Schieber Stahl rostfrei
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen