3/2-5/2-Wegeventil Spannung V 24 V DC

Artikelnummer: Z00323844
EAN: 4047322100472
Herstellernummer: 551.02
Riegler
3/2-5/2-Wegeventil Spannung V 24 V DC
Inkl. Steuern: 98,57 € VE 1 Stück Netto 82,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-5/2-Wegeventil Spannung V 24 V DC / Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR. / Die Ventile werden mit zwei Adapterplatten geliefert, die jeweils entsprechend der gewünschten Funktion / 3/2- oder 5/2-Wege einzusetzen sind. / Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück. / Handhilfsbetätigung standardmäßig vorhanden. / Weitere Angaben Datenblatt 15-31 / Anschluss 1 G 1/4 / Spannung 24 V DC / DN 6 / Durchfluss 700 l/min / Durch-flussl/min 700 / Betriebstemperatur -25 °C bis °C / Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert) / Elektrischer Anschluss Gerätesteckdose PG 9P, 3 x DIN 46244 / VDE 0580 / Dichtmaterial NBR und PUR / Gehäuse Aluminium, schwarz eloxiert / Anschluss 3 5 G 1/8 / Differenzdruck 2 - 10 bar / zulässiger statischer Druck max. 10 bar / Anschluss 1 bzw. 3 und 5 G 1/4 (Anschluss 1), G 1/8 (Anschluss 3 und 5)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 700
Elektrischer Anschluss Gerätesteckdose PG 9P, 3 x DIN 46244/VDE 0580
Gehäuse Aluminium, schwarz eloxiert
Anschluss 3 + 5 G 1/8
Anschluss 1 bzw. 3 und 5 G 1/4 (Anschluss 1), G 1/8 (Anschluss 3 und 5)
Anschluss 1 G 1/4
Dichtmaterial NBR und PUR
Durchfluss 700 l/min
DN 6
Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C
Medium Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen