3/2-Wege-Miniaturventil, manuell bet., Druckknopf Anschl. 4 mm seitlich Funkt...

Artikelnummer: Z00324850
EAN: 4047322096263
Herstellernummer: 512.111
3/2-Wege-Miniaturventil, manuell bet., Druckknopf Anschl. 4 mm seitlich Funkt...
Inkl. Steuern: 27,92 € VE 1 Stück Netto 23,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 20 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

3/2-Wege-Miniaturventil, manuell betätigt, Druckknopf Anschluss 4 mm seitlich Funktion NC / In monostabiler (nicht rastender) und bistabiler (rastender) Ausführung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder rostfreier Stahl / Anschluss 4 mm seitlich / Betätigungsdruck bei 6 bar 8 N / Scheibe schwarz / Anschluss Steckanschluss Ø 4 mm oder M5-Innengewinde / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Dichtmaterial NBR / Nenndurchmesser 2,5 mm / Betätigung monostabil / Ventilkörper Aluminium / Funktion NC / Drucktaste Messing vernickelt / Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 35 Nl/min / Betriebsdruck 0,5 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder rostfreier Stahl
Funktion NC
Anschluss Steckanschluss D 4 mm oder M5-Innengewinde
Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 35 Nl/min
Dichtmaterial NBR
Drucktaste Messing vernickelt
Betätigung monostabil
Betätigungsdruck bei 6 bar 8 N
Betriebsdruck 0,5 - 10 bar
Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C
Ventilkörper Aluminium
Scheibe schwarz
Nenndurchmesser 2,5 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen