3/2-Wege-Miniaturventil, Rollenhebel m. freiem Rücklauf Anschl. 4 mm seitlich...

Artikelnummer: Z00324844
EAN: 4047322096157
Herstellernummer: 511.171
3/2-Wege-Miniaturventil, Rollenhebel m. freiem Rücklauf Anschl. 4 mm seitlich...
Inkl. Steuern: 17,43 € VE 1 Stück Netto 14,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wege-Miniaturventil, Rollenhebel mit freiem Rücklauf Anschluss 4 mm seitlich Funktion NC / Miniventile in 3/2-Wege-Ausführung NC oder NO. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder rostfreier Stahl / Anschluss 4 mm seitlich / Betätigungsdruck bei 6 bar 8 N / Anschluss Steckanschluss Ø 4 mm oder M5-Innengewinde / Betriebstemperatur -10 °C bis °C / Dichtmaterial NBR / Nenndurchmesser 2,5 mm / Ventilkörper Aluminium / Funktion NC / Drucktaste Messing vernickelt / Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 35 Nl/min / Betriebsdruck 0,5 - 10 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder rostfreier Stahl
Betriebsdruck 0,5 - 10 bar
Ventilkörper Aluminium
Drucktaste Messing vernickelt
Betätigungsdruck bei 6 bar 8 N
Anschluss Steckanschluss D 4 mm oder M5-Innengewinde
Funktion NC
Dichtmaterial NBR
Nenndurchmesser 2,5 mm
Durchfluss bei 6 bar und 0,5 bar 35 Nl/min
Betriebstemperatur -10 °C bis +60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen