RIEGLER 3/2-Wegeventil, el. betätigt, m. Spule 230 V AC, 50 Hz Gew. G ⅜ Abg. ¼

Artikelnummer:  
Z00320732 
EAN:  
4047322191333 
Herstellernummer:  
FU 928 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

76,70 €

Netto 64,45 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 52,0
Abgang 1/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA
B 117,8
C 84,8
Durchfluss 2000 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Eingangsdruck 2 - 10 bar
Einschaltdauer 100% ED
Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/8
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA
Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt
Medium Druckluft
Schutzart IP 65
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 230 V AC, 50 Hz Gewinde G 3/8 Abgang 1/4 / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-14 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-14-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-14-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA / Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt / Gewinde G 3/8 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 84,5 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole PE / Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 2000 / Schutzart IP 65 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 2 - 10 bar / B 117,3 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben