3/2-Wegeventil, el. betätigt, m. Spule 24 V DC, 2,5 Watt Gew. G 1/4 Abg. 1/4

Artikelnummer: Z00320727
EAN: 4047322191289
Herstellernummer: FU 923
3/2-Wegeventil, el. betätigt, m. Spule 24 V DC, 2,5 Watt Gew. G 1/4 Abg. 1/4
Inkl. Steuern: 76,70 € VE 1 Stück Netto 64,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt Gewinde G 1/4 Abgang 1/4 / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-14 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-14-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-14-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA / Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt / Gewinde G 1/4 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 84,5 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole PE / Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA / A 52 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 2000 / Schutzart IP 65 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 2 - 10 bar / B 117,3 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abgang 1/4
Einschaltdauer 100% ED
B 117,8
Gewinde G 1/4
A 52,0
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt
Schutzart IP 65
Medium Druckluft
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA
Durchfluss 2000 Liter pro Minute
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
C 84,8
Eingangsdruck 2 - 10 bar
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen