3/2-Wegeventil FUTURA elektr. Betätigt Spule 24V DC2,5 W G1/2 BG2Eingangsdruck

Artikelnummer: Z00320754
EAN: 4047322214902
Herstellernummer: FU 964
3/2-Wegeventil FUTURA elektr. Betätigt Spule 24V DC2,5 W G1/2 BG2Eingangsdruck
Inkl. Steuern: 81,36 € VE 1 Stück Netto 68,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 24 V DC, 2,5 Watt Gewinde G 1/2 Abgang 1/2 / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-14 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-14-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-14-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA / Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt / Gewinde G 1/2 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 93,5 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole PE / Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA / A 63 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 4500 / Schutzart IP 65 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 2 - 10 bar / B 150,0 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

A 63,0
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA
Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
C 93,8
Medium Druckluft
Einschaltdauer 100% ED
Abgang 1/2
Eingangsdruck 2 - 10 bar
Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt
Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Schutzart IP 65
Gewinde G 1/2
B 150,3
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA
Durchfluss 4500 Liter pro Minute
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen