3/2-Wegeventil FUTURA elektr. Betätigt Spule 230V AC2,5 WG1BG4 Eingangsdruck

Artikelnummer: Z00320764
EAN: 4047322246590
Herstellernummer: FU 980
3/2-Wegeventil FUTURA elektr. Betätigt Spule 230V AC2,5 WG1BG4 Eingangsdruck
Inkl. Steuern: 164,16 € VE 1 Stück Netto 137,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, mit Spule 230 V AC, 50 Hz Gewinde G 1 Abgang 1/2 / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-14 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-14-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-14-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA / Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt / Gewinde G 1 / Temperaturbereich -10 °C bis °C / C 110,9 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole PE / Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 12500 / Schutzart IP 65 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 2 - 10 bar / B 213,3 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 12500
Elektr. Anschluss Gerätestecker Form C, ISO 15217, 2 Pole + PE
Einschaltdauer 100% ED
Eingangsdruck 2 - 10 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz 1,6 VA
Gewinde G 1
Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz 2,2 VA
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 177,7
Abgang 1/2
A 85,0
C 110,7
Temperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Schutzart IP 65
Medium Druckluft
Leistungsaufnahme bei Gleichspannung 2,5 Watt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen