3/2-Wegeventil m. Lochbild nach NAMURNC Anschluss G1/4

Artikelnummer: Z00325017
EAN: 4047322272476
Herstellernummer: 551.22
3/2-Wegeventil m. Lochbild nach NAMURNC Anschluss G1/4
Inkl. Steuern: 37,15 € VE 1 Stück Netto 31,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR, NC, Anschlüsse 1 und 3 bzw. 2 und 3 getauscht Spannung V 24 V DC / 3/2- bzw. 5/2-Wege-Kolbenschieberventile in monostabiler Ausführung mit Federraumbelüftung und pneumatischer Federrückstellung. / Mit rastender Handhilfsbetätigung und der Möglichkeit zur Abluftdrosselung. / Leistungsaufnahme 3 W=/5 VA~ / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Anschluss G 1/4 / Spannung 24 V DC / DN 7 / Anschluss G 1/4 / Durchfluss 1250 l/min / Durch-flussl/min 1250 / Betriebstemperatur -20 °C bis °C / Arbeitsdruck 1,5 bis 10 bar / Medium Luft, neutrale Gase, gefiltert / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9 / Dichtmaterial NBR / Gehäuse Aluminium, eloxiert / Schieber Stahl rostfrei

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchfluss l/min 1250
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9
Gehäuse Aluminium, eloxiert
Arbeitsdruck 1,5 bis 10 bar
Anschluss G 1/4
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 1250 l/min
DN 7
Betriebstemperatur -20 °C bis +70 °C
Medium Luft, neutrale Gase, gefiltert
Leistungsaufnahme: 3 W=/5 VA~
Schieber Stahl rostfrei
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen