Kugelhahn 3/2 Wege FUTURA G3/4 mechanisch betätigt abschließbar Eingangsdruck

Artikelnummer: Z00320767
EAN: 4047322246156
Herstellernummer: FU 983
Riegler
Kugelhahn 3/2 Wege FUTURA G3/4 mechanisch betätigt abschließbar Eingangsdruck
Inkl. Steuern: 85,58 € VE 1 Stück Netto 71,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/4 Abgang 3/4 / Abschließbarer Kugelhahn in 3/2-Wege-Ausführung, mechanisch betätigt. / Knebel 90º drehbar und mit Anzeige der Schaltstellung: / Quer: Eingang gesperrt - Ausgang entlüftet / Längs: Eingang und Ausgang verbunden - Entlüftung gesperrt / Abluft kann gefasst werden. / Weitere Angaben Baugröße 1 (G 1/4 / G 3/8): Datenblatt 7-13 / Baugröße 2 (G 3/8 / G 1/2): Datenblatt 7-13-1 / Baugröße 4 (G 3/4 / G 1): Datenblatt 7-13-2 / Bedienungsanleitung 17-5 / Gewinde G 3/4 / Temperaturbereich -10 °C bis ºC / C 93,7 / Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar / A 85 / Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss / Durch-flussl/min 14000 / Medium Druckluft / Eingangsdruck 0 - 16 bar / B 144,7 / Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P2 = 6 bar, Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 25000
Eingangsdruck 0 - 16 bar
Gehäuse Werkstoff Grivory® (PA 66)
Gewinde G 3/4
Anschlussgewinde Werkstoff Zink-Druckguss
B 144,7
Abgang 3/4
A 85,0
C 93,7
Temperaturbereich -10 °C bis +50 ºC
Medium Druckluft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen