Kugelhahn 3/2 Wege multifix G3/4 BG2 abschließbar m. Knebelgriff90° drehbar m.

Artikelnummer: Z00320895
EAN: 4047322133289
Herstellernummer: K 34
Kugelhahn 3/2 Wege multifix G3/4 BG2 abschließbar m. Knebelgriff90° drehbar m.
Inkl. Steuern: 40,83 € VE 1 Stück Netto 34,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 11000 / mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betätigung Knebel 90° drehbar / Gewinde G 3/4 / C 70 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 70 / D 33 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4 (K 11, K 12), G 1/2 (K 33, K 34) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 103 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 11000

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediumstemperatur max. 60 °C
Ø 33,5
Durchfluss 11000 Liter pro Minute
Betätigung Knebel 90° drehbar
Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4 (K 11, K 12), G 1/2 (K 33, K 34, K 55)
C 69,1
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 3/4
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Eingangsdruck max. 16 bar
B 102,6
Dichtmaterial NBR
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
A 68,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen