Kugelhahn 3/2-Wege multifix G3/8 BG1 abschließbar m. Knebelgriff90° drehbar m.

Artikelnummer: Z00320893
EAN: 4047322133104
Herstellernummer: K 12
Kugelhahn 3/2-Wege multifix G3/8 BG1 abschließbar m. Knebelgriff90° drehbar m.
Inkl. Steuern: 31,43 € VE 1 Stück Netto 26,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Kugelhähne Gewinde G 3/8 Durchfluss l/min 2800 / mit Knebelgriff, 90° drehbar, abschließbar, mit Entlüftungsbohrung / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Betätigung Knebel 90° drehbar / Gewinde G 3/8 / C 54 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / D 26 / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck max. 16 bar / Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4 (K 11, K 12), G 1/2 (K 33, K 34) / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 80 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 2800

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 2800
Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4 (K 11, K 12), G 1/2 (K 33, K 34, K 55)
Eingangsdruck max. 16 bar
Gehäuse Zink-Druckguss/Aluminium bei Ausführung G 1
Gewinde G 3/8
B 81,4
A 47,8
Dichtmaterial NBR
Ø 26,0
C 55,4
Betätigung Knebel 90° drehbar
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Mediumstemperatur max. 60 °C
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen