Schaltventil (3/2-Wegeventil) multifix-mini G1/4 BG0 24V DC Eingangsdruck min.

Artikelnummer: Z00320958
EAN: 4047322165167
Herstellernummer: S 06-4
Schaltventil (3/2-Wegeventil) multifix-mini G1/4 BG0 24V DC Eingangsdruck min.
Inkl. Steuern: 91,68 € VE 1 Stück Netto 77,04 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gewinde G 1/4 Magnet- spule 24 V DC / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Relative Einschaltdauer ED 100% / Gewinde G 1/4 / C 116 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Ablassventil / A 45 / Durchfluss 2000 l/min / Durch-flussl/min 2000 / Schutzart IP 65 (P 54) nach EN 175301-803 / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar / Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4¿ / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 29 / Gehäuse Zink-Druckguss / Magnetspule 24 V DC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
B 29,0
A 45,0
Dichtmaterial NBR
C 96,0
Durchfluss 1600 l/min
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Schutzart IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Magnetspule 24 V DC
Mediumstemperatur max. 60 °C
Relative Einschaltdauer ED 100%
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen