RIEGLER Schaltventil (3/2-Wegeventil) multifix G¼BG124V AC 50Hz Eingangsdruck min.

Artikelnummer:  
Z00320959 
EAN:  
4047322165174 
Herstellernummer:  
S 11-1 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

94,05 €

Netto 79,03 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 47,8
B 138,7
C 43,7
Dichtmaterial NBR
Durchfluss 900 Liter pro Minute
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
E 17,5
Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
Magnetspule 24 V AC, 50 Hz
Mediumstemperatur max. 60 °C
Relative Einschaltdauer ED 100%
Schutzart IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Ø 26,0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gewinde G 1/4 Magnet- spule 24 V AC, 50 Hz / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Relative Einschaltdauer ED 100% / Gewinde G 1/4 / C 44 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / D 26 / Schutzart IP 65 (P 54) nach EN 175301-803 / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / E 22 / Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar / Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G1/4 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 139 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 875 / Magnetspule 24 V AC, 50 Hz
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben