Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc G3 424V DC Arbeitsdruck 3-10bar zum Be-

Artikelnummer: Z00321061
EAN: 4047322212656
Herstellernummer: VS 25
Riegler
Schaltventil (3/2-Wegeventil) variobloc G3 424V DC Arbeitsdruck 3-10bar zum Be-
Inkl. Steuern: 145,56 € VE 1 Stück Netto 122,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gewinde G 3/4 Durchfluss l/min 3800 / Zum Be- und Entlüften von pneumatischen Anlagen. Wird hauptsächlich als Haupteinschaltventil bei den Wartungseinheiten verwendet. Beim Abschalten des Ventils wird die Leitung entlüftet. / Weitere Angaben Datenblatt 7-10 (VS 22 und VS 23) / Datenblatt für VS 24, VS 25 und VS 26 auf Anfrage / Gewinde G 3/4 / C 113 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / A 70 / Schutzart IP 65 nach EN 175301-803 / Arbeitsdruck 3 bis 10 bar / Spannung 24 V DC / B 157 / Durchflussl/min 3800

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 3800
Gewinde G 3/4
Arbeitsdruck 3 bis 10 bar
B 157,0
A 70,0
Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
C 113,0
Schutzart IP 65 nach DIN 40050
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen