Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gew. G 1/4 Magnet- spule 230 V AC, 50 Hz

Artikelnummer: Z00320960
EAN: 4047322165228
Herstellernummer: S 11-2
Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gew. G 1/4 Magnet- spule 230 V AC, 50 Hz
Inkl. Steuern: 94,63 € VE 1 Stück Netto 79,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schaltventile (3/2-Wegeventile) Gewinde G 1/4 Magnet- spule 230 V AC, 50 Hz / Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. / Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Relative Einschaltdauer ED 100% / Gewinde G 1/4 / C 44 / Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar / A 48 / D 26 / Schutzart IP 65 (P 54) nach EN 175301-803 / Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B / Dichtmaterial NBR / Mediumstemperatur max. 60 °C / E 22 / Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar / Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G1/4 / Umgebungstemperatur max. 60 °C / B 139 / Gehäuse Zink-Druckguss / Durchflussl/min 875 / Magnetspule 230 V AC, 50 Hz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

E 17,5
Durchflusswertmessung bei P1 = 6 bar und Druckabfall p = 1 bar
Durchfluss l/min 900
Entlüftungsanschluss Schalldämpfer G 1/4
Elektrischer Anschluss Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
Eingangsdruck min. 2 bar, max. 10 bar
Gehäuse Zink-Druckguss
Gewinde G 1/4
B 138,7
A 47,8
Dichtmaterial NBR
Ø 26,0
C 43,7
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Schutzart IP 65 (P 54) nach DIN 40050
Magnetspule 230 V AC, 50 Hz
Mediumstemperatur max. 60 °C
Relative Einschaltdauer ED 100%
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen