MOLDEX 9001 Maskenkörper mit EasyLock Anschluss Gr. S

Artikelnummer: Z00195936
EAN: 4019444007359
Herstellernummer: 9001
MOLDEX 9001 Maskenkörper mit EasyLock Anschluss Gr. S
Inkl. Steuern: 119,01 € VE 1 Stück Netto 100,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vollmaske Serie 9000, MOLDEX Maskenkörper mit EasyLock-Anschluss, extrem leichte Vollmaske, Maskenkörper wiegt nur 360 g, rahmenlose Panorama-Sichtscheibe, erfüllt die hohen Anforderungen der Klasse 2, Maskenkörper aus weichem, hautverträglichen TPE-Material, einfaches Auf- und Absetzen, einfache Wartung und Reinigung ohne Werkzeug, mit EasyLock Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, keine zusätzlichen Teile und Adapter notwendig, auch erhältlich mit EN 148-1 Anschluss, geprüft und zugelassen nach EN 136:1998 CL2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen