3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, L-Bohrung Gew. Rp 1/4 DN 8

Artikelnummer: Z00323375
EAN: 4047322013123
Herstellernummer: 1083 A
3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, L-Bohrung Gew. Rp 1/4 DN 8
Inkl. Steuern: 42,54 € VE 1 Stück Netto 35,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, L-Bohrung Gewinde Rp 1/4 DN 8 / Eintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten. / 3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 8 / L 71 / A 130 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / Stellungsanzeiger Stahl verzinkt / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 40 / Dichtmaterial PTFE / FKM / B 85 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 10 / Gewinde Rp 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 85,0
A 130,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
DN 8
Bohrung Kugel 10
Stellungsanzeiger Stahl verzinkt
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 40
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
L 71,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen