3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323384
EAN: 4047322013253
Herstellernummer: 1084 B
3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 45,97 € VE 1 Stück Netto 38,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gewinde Rp 3/8 DN 10 / Eintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten. / 3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 10 / L 71 / A 130 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / Stellungsanzeiger Stahl verzinkt / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 40 / Dichtmaterial PTFE / FKM / B 85 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 13 / Gewinde Rp 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 85,0
A 130,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
DN 10
Bohrung Kugel 13
Stellungsanzeiger Stahl verzinkt
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 40
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
L 71,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen