3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323387
EAN: 4047322013277
Herstellernummer: 1084 D
3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 63,37 € VE 1 Stück Netto 53,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gewinde Rp 3/4 DN 20 / Eintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten. / 3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 20 / L 96 / A 160 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / Stellungsanzeiger Stahl verzinkt / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 40 / Dichtmaterial PTFE / FKM / B 98 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 18 / Gewinde Rp 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 98,0
A 160,0
Dichtmaterial PTFE/FKM
DN 20
Bohrung Kugel 18
Stellungsanzeiger Stahl verzinkt
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 40
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
L 96,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen