• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

RIEGLER 3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 1 ½ DN 40

Artikelnummer:  
Z00323393 
EAN:  
4047322013307 
Herstellernummer:  
1084 G 
Marke:  
RIEGLER 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

144,47 €

Netto 121,40 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

A 195,0
B 125,0
Bohrung Kugel 35
DN 40
Dichtmaterial PTFE/FKM
Feder Edelstahl
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
L 147,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
Stellungsanzeiger Stahl verzinkt
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 16
Alle technische daten

Produktbeschreibung

3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gewinde Rp 1 1/2 DN 40 / Eintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten. / 3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 40 / L 147 / A 195 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / Stellungsanzeiger Stahl verzinkt / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 16 / Dichtmaterial PTFE / FKM / B 125 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 35 / Gewinde Rp 1 1/2
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben