3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323395
EAN: 4047322013314
Herstellernummer: 1084 H
3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gew. Rp 2 DN 50
Inkl. Steuern: 193,15 € VE 1 Stück Netto 162,31 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, allseitig dichtend, T-Bohrung Gewinde Rp 2 DN 50 / Eintritt des Mediums über alle Anschlüsse möglich, somit vielfältige Schaltvarianten. / 3-Wege-Kugelhahn zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 50 / L 169 / A 235 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / Stellungsanzeiger Stahl verzinkt / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 16 / Dichtmaterial PTFE / FKM / B 141 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 44 / Gewinde Rp 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 16
Dichtmaterial PTFE/FKM
Stellungsanzeiger Stahl verzinkt
Bohrung Kugel 44
Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
A 235,0
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 141,0
DN 50
L 169,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen