3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gew. G 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323620
EAN: 4047322012751
Herstellernummer: 1081 C-ES
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gew. G 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 94,72 € VE 1 Stück Netto 79,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gewinde G 1/2 DN 15 / Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. / Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). / Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RTFE / Material Edelstahl 1.4408 / Gewinde G 1/2 / Handhebel Edelstahl / Ø D 12,5 / DN 15 / L 80 / A 114 / Betriebstemperatur max. 160 °C / Richtwerte Bis 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar / B 73 / Betriebsdruck max. 63 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 15
Ø D 12,5
Betriebsdruck max. 63 bar
B 73,0
Gewinde G 1/2
A 114,0
Betriebstemperatur max. 160 °C
Handhebel Edelstahl
Material Edelstahl 1.4408
L 80,0
Dichtungsmaterial RTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen