3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gew. G 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323622
EAN: 4047322012799
Herstellernummer: 1081 E-ES
3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gew. G 1 DN 25
Inkl. Steuern: 153,80 € VE 1 Stück Netto 129,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung Gewinde G 1 DN 25 / Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang. / Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211). / Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Dichtungsmaterial RTFE / Material Edelstahl 1.4408 / Gewinde G 1 / Handhebel Edelstahl / Ø D 20,0 / DN 25 / L 100 / A 133 / Betriebstemperatur max. 160 °C / Richtwerte Bis 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar / B 83 / Betriebsdruck max. 63 bar

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde G 1
B 83,0
Handhebel Edelstahl
A 133,0
Dichtungsmaterial RTFE
Ø D 20,0
Betriebsdruck max. 63 bar
DN 25
L 100,0
Betriebstemperatur max. 160 °C
Material Edelstahl 1.4408
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen