3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 DN 25

Artikelnummer: Z00323390
EAN: 4047322275842
Herstellernummer: 1084 EL
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 DN 25
Inkl. Steuern: 64,00 € VE 1 Stück Netto 53,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung Gewinde Rp 1 DN 25 / Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. / Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. / Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 25 / L 113 / A 160 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 25 / Dichtmaterial PTFE / B 102 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 23 / Gewinde Rp 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 102,0
A 160,0
Dichtmaterial PTFE
DN 25
Bohrung Kugel 23
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 25
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
L 113,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen