3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00323392
EAN: 4047322275859
Herstellernummer: 1084 FL
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 84,49 € VE 1 Stück Netto 71,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung Gewinde Rp 1 1/4 DN 32 / Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. / Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. / Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 32 / L 130 / A 195 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 16 / Dichtmaterial PTFE / B 121 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 29 / Gewinde Rp 1 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 130,0
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
A 195,0
Dichtmaterial PTFE
Feder Edelstahl
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
B 121,0
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 16
DN 32
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
Bohrung Kugel 29
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen