3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 1/2 DN 40

Artikelnummer: Z00323394
EAN: 4047322275866
Herstellernummer: 1084 GL
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 1 1/2 DN 40
Inkl. Steuern: 111,99 € VE 1 Stück Netto 94,11 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung Gewinde Rp 1 1/2 DN 40 / Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. / Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. / Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 40 / L 147 / A 195 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 16 / Dichtmaterial PTFE / B 125 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 35 / Gewinde Rp 1 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
A 195,0
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
Bohrung Kugel 35
DN 40
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
B 125,0
L 147,0
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 16
Feder Edelstahl
Dichtmaterial PTFE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen