3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 2 DN 50

Artikelnummer: Z00323396
EAN: 4047322275873
Herstellernummer: 1084 HL
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 2 DN 50
Inkl. Steuern: 170,00 € VE 1 Stück Netto 142,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung Gewinde Rp 2 DN 50 / Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. / Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. / Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 50 / L 169 / A 235 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 16 / Dichtmaterial PTFE / B 141 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 44 / Gewinde Rp 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Feder Edelstahl
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
B 141,0
A 235,0
Dichtmaterial PTFE
DN 50
Bohrung Kugel 44
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 16
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
L 169,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen