3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 3/4 DN 20

Artikelnummer: Z00323388
EAN: 4047322275835
Herstellernummer: 1084 DL
3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausf. Gew. Rp 3/4 DN 20
Inkl. Steuern: 39,71 € VE 1 Stück Netto 33,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung, leichte Ausführung Gewinde Rp 3/4 DN 20 / Allseitig abdichtende Ausführung mit T-Bohrung. / Im Gegensatz zur Baureihe 1084 hat dieses Modell keine 360°-Hebeldrehung, sondern lediglich 90°. / Somit sind anstelle von 4 lediglich 2 Schaltstellungen möglich. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Feder Edelstahl / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / DN 20 / L 96 / A 160 / Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. ¿ °C / max. Betriebsdruck in bar bei 20 °C 40 / Dichtmaterial PTFE / B 98 / Gehäuse und Kugel Messing vernickelt / BohrungKugel 18 / Gewinde Rp 3/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 96,0
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Dichtmaterial PTFE
max. Betriebsdruck bei 20 °C bar 40
Bohrung Kugel 18
Gehäuse und Kugel Messing vernickelt
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
DN 20
B 98,0
Mediums- und Umgebungstemperatur -15 °C bis max. +100 °C
A 160,0
Feder Edelstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen