3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 1 1/4 DN 32

Artikelnummer: Z00323372
EAN: 4047322012805
Herstellernummer: 1081 F
3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 1 1/4 DN 32
Inkl. Steuern: 71,20 € VE 1 Stück Netto 59,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhähne Gewinde Rp 1 1/4 DN 32 / 3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Einsatzbereich Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt / DN 32 / L 103 / A 150 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. ¿ °C / Dichtmaterial PTFE / B 98 / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde Rp 1 1/4

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. +120 °C
DN 32
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt
L 103,0
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
A 150,0
Dichtmaterial PTFE
Betriebsdruck max. 10 bar
B 98,0
Einsatzbereiche Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen