3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 1/2 DN 15

Artikelnummer: Z00323369
EAN: 4047322012744
Herstellernummer: 1081 C
3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 1/2 DN 15
Inkl. Steuern: 28,30 € VE 1 Stück Netto 23,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhähne Gewinde Rp 1/2 DN 15 / 3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Einsatzbereich Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt / DN 15 / L 69 / A 100 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. ¿ °C / Dichtmaterial PTFE / B 64 / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde Rp 1/2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L 69,0
Dichtmaterial PTFE
A 100,0
Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. +120 °C
B 64,0
DN 15
Einsatzbereiche Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Betriebsdruck max. 10 bar
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen