3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 3/8 DN 10

Artikelnummer: Z00323368
EAN: 4047322012720
Herstellernummer: 1081 B
3-Wege-Kugelhähne Gew. Rp 3/8 DN 10
Inkl. Steuern: 24,32 € VE 1 Stück Netto 20,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

3-Wege-Kugelhähne Gewinde Rp 3/8 DN 10 / 3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang zur Umleitung von Medien. / Weitere Angaben Datenblatt auf Anfrage / Handhebel Aluminium, schwarz lackiert / Einsatzbereich Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle, allgemeine industrielle Anwendungen / Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1 / Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt / DN 10 / L 55 / A 100 / Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. ¿ °C / Dichtmaterial PTFE / B 61 / Betriebsdruck max. 10 bar / Gewinde Rp 3/8

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

DN 10
B 61,0
Dichtmaterial PTFE
Gewinde Rp-Gewinde nach ISO 7-1
Mediums- und Umgebungstemperatur -10 °C bis max. +120 °C
L 55,0
Handhebel Aluminium, schwarz lackiert
Gehäuse und Metallteile Messing vernickelt
Betriebsdruck max. 10 bar
Einsatzbereiche Wasser, ungiftige Gase, Sanitär- und Heizungsbau, Öle
A 100,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen