Tastspitze zu 3D-Taster, lang, Ø-8 mm

Artikelnummer: Z00445265
EAN: 4034221006882
Haimer
Tastspitze zu 3D-Taster, lang, Ø-8 mm
Inkl. Steuern: 38,73 € VE 1 Stück Netto 32,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

lang

Anwendung: Passend für alle Haimer 3D-Taster.

Anwendung: Passend für alle Haimer 3D-Taster.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kugel-D mm 8
Länge (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen