HAIMER Universal 3D-Taster, analog, DIN 1835, Schaft Ø-20 mm

Lieferung in 2 Werktag.

309,70 €

Netto 260,25 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gehäuse-Ø 65 Millimeter
Länge ohne Schaft 113 Millimeter
Schaft-Ø 20 Millimeter
Uhr-Ø 57 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Universal 3D-Taster, analog

Ausführung: Der 3D-Taster ist wartungsfrei. Jeder Taster ist einzeln vermessen und abgestimmt. Tasteinsätze mit keramischer Sollbruchstelle verhindern bei unsachgemäßer Handhabung Beschädigungen an Mechanik und Werkstück. Der Tasteinsatz ist leicht auswechselbar. Der 3D-Taster ist über Einstellschrauben leicht justierbar.

Anwendung: Werkstück-Nullpunkt suchen und setzen, ohne zu rechnen und ohne langes Probieren. Der 3D-Taster kann beliebig in allen drei Achsen (X, Y, Z) angefahren werden. Er ist horizontal und vertikal einsetzbar. Das Ablesen der Ist-Maße ist richtungsunabhängig, es gibt keine Vorzeichenprobleme. Die Differenzanzeige macht es möglich, die Nullstellung auf Anhieb anzufahren. Auch zum Messen von Längen, Höhen bzw. Bohrungen und Wellen geeignet.

Zum Einsatz auf NC-Maschinen, Fräsmaschinen und Erodiermaschinen (Isolierung zwischen Tasteinsatz und Aufnahme).
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben